曜日別特売
A8058 ドリンク・ビオ 1200WL 1.2L アスベル 76170556

A8058 ドリンク・ビオ 1200WL 1.2L アスベル 76170556
A8058 ドリンク・ビオ 1200WL 1.2L アスベル 76170556

ドリンク・ビオ 1200WL 1.2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170556
品番
A8058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

パッキン取り出し不要。パッキン一体型なので、洗い物の手間が省けて時短に。
ドアポケットにもぴったり。スリムタイプなので、すっきり収まります。
水漏れを防ぐパッキン付き、完全密封で横置き可能で便利。ハンドル付きで取り出ししやすい。

材質
本体/AS樹脂 ロックレバー/ABS樹脂/ポリアセタール フタ/PP,シリコーンゴム 栓/ABS樹脂,シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×10.6×25.4
注意
※熱湯を入れた場合は、室温程度に冷めるまでフタを閉めないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする