曜日別特売

棚に収まる冷水筒 1.0L

棚に収まる冷水筒 1.0L - アスベル

350ml缶と同じ高さ,ドアポケットに収まる
ハンドル付で注ぎやすい,ワンプッシュでオープンできます
パッキン付きで漏れにくい

材質
本体/AS樹脂 フタ,栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
ブラック
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×186×116
内容量
1個
注意
※熱湯を入れた場合は、室温程度に冷めるまでフタを閉めないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170617-
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする