曜日別特売
- 棚に収まる冷水筒 1.0L アスベル 76170617

棚に収まる冷水筒 1.0L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170617
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

350ml缶と同じ高さ,ドアポケットに収まる
ハンドル付で注ぎやすい,ワンプッシュでオープンできます
パッキン付きで漏れにくい

材質
本体/AS樹脂 フタ,栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
ブラック
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×186×116
注意
※熱湯を入れた場合は、室温程度に冷めるまでフタを閉めないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする