あっ!とレンジ 調理工房(簡単レシピ付)
レンジで簡単に調理ができる電子レンジ専用のコンパクトなお鍋です。
お鍋はもちろん、ラーメン、炊き込みご飯、雑炊もこれ一つで作れます。
材料を入れてレンジでチンするだけの簡単調理なので、一人暮らしの方や、火を使いたくない夏の暑い時期にもおすすめです。
お鍋形状なので、そのまま卓上に出せます。
- 材質
- 本体・フタ/ポリプロピレン
- 質量(g)
- 135
- 容量(L)
- 1.5
- 縦×横×高さH(mm)
- 約216×172×115
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ



























