SSPOWER
サンドブラスタSB-07用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191389
品番
SB-07CV
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
用途
サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして
付属品
ノブ、パッキン、ナット
適合機種
SB-07
材質
枠/カーボンスチール、フタ/アクリル
本体質量(g)
1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×15×530