曜日別特売
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451

HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451
HDAU-205 マルチストリッパー 圧着機能付き はくでん 76201451

マルチストリッパー 圧着機能付きHDAU-205

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76201451
品番
HDAU-205
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。
電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。
剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。
バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。
グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。

用途
配線作業
全長(mm)
205
質量(g)
310
適合端子
絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)
剥離
10~24AWG(0.2~6mm2)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする