曜日別特売
HTF5-240KM クシ目鏝 カクマン 76204445

クシ目鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204445
品番
HTF5-240KM
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
用途
タイル・レンガ・床材の張り付けや、コーティング材の模様付けに
仕様
テフリック(フッ素樹脂加工)
材質
鏝台:スチール、柄:木
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
240
板厚(mm)
0.3
サイズ(mm)
【クシ目】5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×80×65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする