曜日別特売
NA-3073/オレンジ/L JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP 76208381

NA-3073/オレンジ/L JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP 76208381
NA-3073/オレンジ/L JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP 76208381
NA-3073/オレンジ/L JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖 NSP 76208381

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード76208381品番NA-3073/オレンジ/L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。

サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
裾廻り(cm)
82
位置
脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする