曜日別特売
35220 カラス避けネット アーテック[学校教材・教育玩具] 76231621

35220 カラス避けネット アーテック[学校教材・教育玩具] 76231621
35220 カラス避けネット アーテック[学校教材・教育玩具] 76231621

カラス避けネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76231621
品番
35220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

しっかり守る!カラス被害をスマートに防ぐ!おもりロープ入りで風に強い!
ゴミ置き場などでカラス被害を防止する、丈夫なナイロン製のカラス避けネットです。サイズは2.0×3.0mの大型サイズで、集合住宅や施設などの広いゴミ置き場にも最適です。おもり付きなので風などで飛ばされにくく、使わないときはコンパクトに収納できます。

用途
ゴミ置き場のカラス被害対策に。集合住宅や施設の広いゴミ置き場にも。
セット内容
本体のみ
材質
ネット:ポリエチレン、重り:鉛・ポリエチレン
厚さ(mm)
7
寸法(m)
2×3
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする