曜日別特売
LONGYIPATEKAMIPACK2KGS-NATSU 湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック スリーボンド 77436881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

湿潤面接着型エポキシ樹脂系 ロンジーパテ紙パック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
トラスコ品番716-2519
内容量1セット注文コード77436881品番LONGYIPATEKAMIPACK2KGS-NATSU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

パテ状であり垂直面の充填接着が可能です。
エポキシ樹脂系上塗り材としての接着性が良好です。
湿潤面でも接着力が良好です。
エポキシ樹脂を主成分としているので耐水性が良好です。
本剤と硬化剤を目分量で混合が可能なため、作業性が容易です。
ロンジーパテ紙パックは、二液性のエポキシ樹脂を水解紙で包装した湿潤面接着型のパテ材です。
水に溶ける紙で包装していますので、そのまま紙パックごと水をつけながら混合できます。
色が灰色と黒褐色のためコンクリート等に良く馴染みます。
紙パックタイプの硬化剤と本剤のセット品です。配合比は100:100です。

用途
コンクリート・モルタルなどの亀裂補修や穴埋めに。
ボックスカルバート、下水道のヒューム管の接合材
目地の充填、接着に。
トラスコ品番
716-2519
タイプ
春夏秋用
可使時間(分)
45
セット内容
本剤1kg(250g×4)、硬化剤1kg(250g×4)
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
本剤:灰色、硬化剤:黒褐色
危険物の類別
非危険物
関連資料:(1.04MB) (0.13MB)
注意
※ロンジーパテ春夏秋用は外気温度15℃以上でご使用ください。
※ロンジーパテ冬用は外気温度15℃以下~0℃以上の範囲でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする