曜日別特売
8AG00006FLAKINGGUARD 簡易補修剤 フレーキングガードキット スリーボンド 77436811

8AG00006FLAKINGGUARD 簡易補修剤 フレーキングガードキット スリーボンド 77436811
8AG00006FLAKINGGUARD 簡易補修剤 フレーキングガードキット スリーボンド 77436811
8AG00006FLAKINGGUARD 簡易補修剤 フレーキングガードキット スリーボンド 77436811

簡易補修剤 フレーキングガードキット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1式(10セット)
注文コード
77436811
品番
8AG00006FLAKINGGUARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

フレーキングガードキットは、無溶剤型ポリウレア樹脂を主成分とする二液性の簡易補修材です。
カートリッジに充填された材料を専用のガンで簡単に混合できます。
コンクリートの欠損部の簡易補修(簡易剥落)として活用できます。
優れた塗膜物性を有しています。
速硬化であるため、二液混合から約3~4 時間で硬化します。
専用ガンを使用することで簡単に施工できます。
プライマーなしで施工可能、コンクリート簡易剥落材として使用できます。
ノズルと二液性の簡易補修材のセット品です。

用途
コンクリート補修に。
コンクリート簡易剥落防止対策に。
ひび割れ補修に。
仕様
50cc二液補修材×10本入/箱×10、配合日:50:50:00
トラスコ品番
716-1835
材質
本剤:ポリイソシアネートプレーポリマー、硬化剤:芳香族アミン
色
淡黄色
可使時間(分)
2
硬化時間(時間)
3-4(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5L
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(0.71MB) (0.37MB)
注意
※カートリッジは別売りになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする