曜日別特売
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931

SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931
SSK-CH16BK 汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 Smart Stock 77437931

汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77437931
品番
SSK-CH16BK
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【外装:紙箱】【端末固定方法:スマホクリップ/車体固定方法:真空吸着&粘着ゲル】タブレット12.9inchまで装着可能/片手でラクラク操作できる車載ホルダー/可動域 上下180度、左右360度

材質
ABS+シリコン
ブラック
本体質量(g)
220
対応機種
最大 12.5 インチの大型タブレット(最大 250mm/最小 118mm)、【iPad シリーズ】iPad mini、iPad、iPad Pro、iPad Air、【その他タブレットなど】Galaxy Tab、Lenovo Tab、Fire HD※厚みのあるカバー装着時は、取り付けできない可能性あり
機能
360度回転・角度調整、強力粘着ゲルでしっかり固定、傷を防止するシリコン素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする