曜日別特売

ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム

ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

フォーマル感とカジュアル感のバランスが絶妙で、着る人を選ばないデザインのユニフォームベストです。
合わせるシャツのカラーによって印象が変わる、ニュアンスのあるグレーカラーを採用。
背面は異素材を組み合わせた配色デザインで、さりげないアクセントと立体感を演出します。
裾部分にはスリット入り。動作時の突っ張りを軽減し、動きやすさに配慮。
すれやすい裾裏部分を補強し、ユニフォームとしての耐久性を高めています。
ほどよいストレッチ性があり、長時間の着用でも快適な着心地。
アミューズメント施設をはじめ、サービス業・接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途
アミューズメント施設向け
仕様
裏地あり・左胸ポケット・両腰ポケット・裾裏補強
色
グレー
規格
男女兼用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
生地
ドライツイルストレッチ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77482810LVEU-2404-B33L11642.563
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77482968LVEU-2404-B3MS9434.554.5
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77483205LVEU-2404-B3S9033.552.5
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77483695LVEU-2404-B3L10438.561
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77483790LVEU-2404-B3M9836.559
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77483817LVEU-2404-B3LL11040.563
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77483921LVEU-2404-B3SS8632.550.5
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
77484149LVEU-2404-B34L12244.563
¥9,900
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする