LVEU-2404-B3 ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482968

LVEU-2404-B3 ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482968
LVEU-2404-B3 ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482968
LVEU-2404-B3 ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482968
LVEU-2404-B3 ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482968

ベスト 襟なし 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズMS
内容量1枚注文コード77482968品番LVEU-2404-B3
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

フォーマル感とカジュアル感のバランスが絶妙で、着る人を選ばないデザインのユニフォームベストです。
合わせるシャツのカラーによって印象が変わる、ニュアンスのあるグレーカラーを採用。
背面は異素材を組み合わせた配色デザインで、さりげないアクセントと立体感を演出します。
裾部分にはスリット入り。動作時の突っ張りを軽減し、動きやすさに配慮。
すれやすい裾裏部分を補強し、ユニフォームとしての耐久性を高めています。
ほどよいストレッチ性があり、長時間の着用でも快適な着心地。
アミューズメント施設をはじめ、サービス業・接客業のユニフォームとしておすすめです。

用途
アミューズメント施設向け
サイズ
MS
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
34.5
着丈(cm)
54.5
仕様
裏地あり・左胸ポケット・両腰ポケット・裾裏補強
色
グレー
規格
男女兼用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
生地
ドライツイルストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする