曜日別特売
SK8602-A9 二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483108

SK8602-A9 二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483108
SK8602-A9 二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483108
SK8602-A9 二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483108

二部式長襦袢 きもの用 和装 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード77483108品番SK8602-A9
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

着物が直接肌に触れるのを防ぎ、汗や皮脂汚れから着物を守る長襦袢です。
滑りの良い着用感で、着物の引っ掛かりを抑え、接客中の着崩れを防止します。
上下セパレートタイプ仕様のため、着脱しやすく動きやすいのが特長です。
替衿(品番:OD3557(B))付き。替衿はファスナー式で簡単に交換が可能です。
和食店・旅館・料亭などの和装ユニフォームにおすすめです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
サイズ
L
裾廻り(cm)
150
裄丈(cm)
65
仕様
替衿付き(品番:OD3557(B))
色
ホワイト
規格
女性用
混率(%)
【身頃】綿100% 【袖・裾除け・半衿】ポリエステル100%
股下(cm)
95
袖丈(cm)
49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする