曜日別特売
SK8600-A9 半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483580

SK8600-A9 半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483580
SK8600-A9 半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483580

半襦袢 袖なし 上 茶衣着用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77483580
品番
SK8600-A9
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

茶衣着が直接肌に触れるのを防ぎ、汗や皮脂汚れから着物をガードする袖なし半襦袢(上)です。
滑りの良い着用感で、茶衣着や着物の引っ掛かりを抑え、着崩れを防止します。
袖なし仕様のため動きやすく、配膳・接客など立ち仕事の多い和装の飲食店スタッフに最適。
替衿(品番:OD3557(B))付き。替衿はファスナー式で簡単に交換が可能です。
和食店・旅館・料亭などの和装ユニフォームにおすすめです。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様
替衿付き(品番:OD3557(B))
色
ホワイト
サイズ
M
規格
女性用
混率(%)
【身頃】綿100% 【半衿】ポリエステル100%
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする