NewHikari
ローレットナット 平型 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
24
16
¥399
20
¥489
24
¥579
30
¥799
36
¥999
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77609275
品番
SH-NFS20-M6
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。
高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
厚さ(mm)
6
質量(g)
17.2
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
24
寸法M
M6
材質
ステンレスSUS304製