H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695

H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695
H0317EH-0M 婦人 あぐりヤッケ LA-01 弘進ゴム 77798695

婦人 あぐりヤッケ LA-01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色パープルシャワー
サイズM
内容量1着注文コード77798695品番H0317EH-0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

農業、園芸作業に最適な女性用ヤッケ。
水をはじいて汚れにくい撥水生地を使用。約140gの軽量設計で軽くて快適な着心地。6色展開で豊富なカラーバリエーション。
フルオープンファスナー、袖口ゴム仕様、裾ストレッチテープ仕様、フード調節紐付きパーカータイプ

色
パープルシャワー
サイズ
M
質量(g)
120
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
(前/後)65/70
素材
ポリエステル100%(水をはじきやすいアクリルコーティングはっ水加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする