付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書色グレー質量(g)約210(本体) 約217(ストラップ付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×167×54.5使用時間〈ファンのみ〉20モード 約8時間 / 40モード 約7時間 / 60モード 約5時間 / 80モード 約4時間 / 100モード 約3.3時間、〈ファン+ICEプレート〉20モード 約2時間 / 40モード 約1.8時間 / 60モード 約1.5時間 / 80モード 約1.2時間 / 100モード 約1時間充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)4000素材ABS、アルミ合金、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1.5A充放電回数(回)1000内容量1個