曜日別特売
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180

SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180
SE-LEHF03-GY リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン seena 77923180

リン酸鉄仕様 長寿命 ICEプレート & 液晶表示付ハンディファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77923180品番SE-LEHF03-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書グレー質量(g)約210(本体) 約217(ストラップ付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×167×54.5使用時間〈ファンのみ〉20モード 約8時間 / 40モード 約7時間 / 60モード 約5時間 / 80モード 約4時間 / 100モード 約3.3時間、〈ファン+ICEプレート〉20モード 約2時間 / 40モード 約1.8時間 / 60モード 約1.5時間 / 80モード 約1.2時間 / 100モード 約1時間充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)4000素材ABS、アルミ合金、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1.5A充放電回数(回)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする