左右自動首振りDCリビングファン
賢く風を操るDCモーター搭載の高機能リビングファン
無駄な凹凸を削ぎ落した、空間に美しく溶け込むミニマルデザイン。DCモーター搭載で風量はきめ細かく調整可能。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間の隅々まで届けます。さらにおやすみモードやリズムモードも搭載し、シーンに合わせた心地よい風を実現。操作は洗練されたボタン式で、リモコンからすべての機能をスマートに操作できます。分解して羽根まで丸洗いできる構造で、清潔性にも配慮。持ち運びやすいハンドル付きで、機能と美しさを兼ね備えたリビングファンです。
- 用途
- 扇風機
- 付属品
- リモコン、リモコンホルダー
- 材質
- ABS、PP
- 質量(kg)
- 2.3
- 色
- グレージュ
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 24
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.5
- 首振角度(°)
- 左右90(自動)、上下30(手動)
- 機能
- リズムモード、おやすみモード、減灯機能、メモリー機能
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)34.7×33×68.3~86.7
- 風量調整
- 8段階
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.74
- 入タイマー
- 1~7時間(1時間単位)
- 切タイマー
- 1~7時間(1時間単位)
- 内容量
- 1個
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ






























