曜日別特売
LF-T2652GG 左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ 77923268

 

LF-T2652GG 左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ 77923268
LF-T2652GG 左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ 77923268
LF-T2652GG 左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ 77923268
LF-T2652GG 左右自動首振りDCリビングファン スリーアップ 77923268

左右自動首振りDCリビングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923268
品番
LF-T2652GG
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

賢く風を操るDCモーター搭載の高機能リビングファン
無駄な凹凸を削ぎ落した、空間に美しく溶け込むミニマルデザイン。DCモーター搭載で風量はきめ細かく調整可能。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間の隅々まで届けます。さらにおやすみモードやリズムモードも搭載し、シーンに合わせた心地よい風を実現。操作は洗練されたボタン式で、リモコンからすべての機能をスマートに操作できます。分解して羽根まで丸洗いできる構造で、清潔性にも配慮。持ち運びやすいハンドル付きで、機能と美しさを兼ね備えたリビングファンです。

用途
扇風機
付属品
リモコン、リモコンホルダー
材質
ABS、PP
質量(kg)
2.3
グレージュ
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
24
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
左右90(自動)、上下30(手動)
機能
リズムモード、おやすみモード、減灯機能、メモリー機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)34.7×33×68.3~86.7
風量調整
8段階
1時間あたりの電気代目安(円)
0.74
入タイマー
1~7時間(1時間単位)
切タイマー
1~7時間(1時間単位)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする