DL150形Φ75中角35K銀

DL150形Φ75中角35K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型
タイプ
中角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
遮光度
30度
LED色
温白色
ビーム角(度)
25
光束(Lm)
1425
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77926016XND1505SVZLJ90.711.8120.7(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053112(施工時130mm以上必要)
36,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77931711XND1505SVZLE90.711.8120.7(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053112(施工時130mm以上必要)
31,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77958636XND1505SVZDD90.712.6113(100V時):0.128、(200V時):0.064、(242V時):0.055112(施工時150mm以上必要)
42,700
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
77968601XND1505SVZRY90.912.9110.4(100V時):0.131、(200V時):0.068、(242V時):0.058112(施工時185mm以上必要)
36,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする