オオモリ
洗浄槽 R底 R底
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77977107
品番
OM1013-36
参考基準価格(税別)
¥107,470
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いていて洗浄し易いサニタリータイプの洗浄槽です。
トラスコ品番
149-0343
材質
容器本体:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1
容量(L)
50
取手
あり
バルブサイズ
3/4インチ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
350×550×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません