曜日別特売
1124815500 多機能腰掛ファン グリーンクロス 78036501

特長

1124815500 多機能腰掛ファン グリーンクロス 78036501
1124815500 多機能腰掛ファン グリーンクロス 78036501
1124815500 多機能腰掛ファン グリーンクロス 78036501
1124815500 多機能腰掛ファン グリーンクロス 78036501

多機能腰掛ファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード78036501品番1124815500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

5段階風量調節の多機能腰掛ファン。SOS点滅信号 LEDフラッシュライト付き。

用途暑熱対策に。仕様5段階風量調節、SOS点滅信号質量(g)340消費電力(W)【LEDフラッシュライト】3【赤・青警告ライト】0.35出力【USB-A】5V / 2.4A本体寸法(mm)88×50×100連続使用時間3.5~12時間充電時間4~5時間モーター回転数(min-1[r.p.m])18000バッテリー容量(mAh)2000×4本=8000入出力【Type-C】5V / 2.4A明るさ(Lm)【LEDフラッシュライト】130モータ種類デュアルボール式ブラシレスモーター

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする