曜日別特売

ベルトファン

ベルトファン - トレードワンベルトファン - トレードワンベルトファン - トレードワン

工事現場やお出かけに!腰に装着できる充電式ファン!
ベルトにしっかり固定して使える充電式腰ベルトファンです。服の内部に直接風を送り込み、うちわで仰がれるような爽やかな涼しさを提供します。ハンズフリーだから、作業現場や外出時、アウトドア、通勤・通学などさまざまなシーンで大活躍。充電式で繰り返し使えるエコ仕様。暑い季節の熱中症対策にも最適な便利なクールアイテムです。【商品スペック】連続使用時間:微弱)1時間45分 弱)1時間30分 中)1時間15分 強)1時間、バッテリー:1200mAh、入力電圧:DC5V/1A、充電時間:約2時間、USBケーブルの長さ:60cm

セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×75×71内容量1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7803651927801
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする