工事現場やお出かけに!腰に装着できる充電式ファン!
ベルトにしっかり固定して使える充電式腰ベルトファンです。服の内部に直接風を送り込み、うちわで仰がれるような爽やかな涼しさを提供します。ハンズフリーだから、作業現場や外出時、アウトドア、通勤・通学などさまざまなシーンで大活躍。充電式で繰り返し使えるエコ仕様。暑い季節の熱中症対策にも最適な便利なクールアイテムです。【商品スペック】連続使用時間:微弱)1時間45分 弱)1時間30分 中)1時間15分 強)1時間、バッテリー:1200mAh、入力電圧:DC5V/1A、充電時間:約2時間、USBケーブルの長さ:60cm