ポータブル魚群探知機
Luckylaker 魚群探知機FF718lictは今までのポータブル魚探の防水性能を改善するため設計された小型 魚群 探知機です。防水且つフローティングデザインで、ぎょたん探知機機体が水に落としても沈めません。魚探スクリーン:2.8インチTFTカーラLCDスクリーン、解像度:240×320。バックライト明るさ9段階調整可能、地形色選択可能、夜釣りはもちろん、強烈な日差しにも対応でいます。
魚群探知機探知範囲:0.7m~99.9m、発信角度45°。ソナーを水に投げるだけで、探知が始まります。面倒なセッティングは一切いります。また、付属のアダプターを利用する場合は、横探知も可能。稼働温度:-10℃~50℃、冬のワカサギ 魚探として是非使ってください。
ぎょたん探知機主な機能:水深、水温、魚深度、地形、海草をリアルタイム表示。10段階感度調整可能。魚発見アラーム、電池残量アラーム、水深アラーム。ズーム機能(探知範囲設定可能)。チャート表示スピード調整可能(画面流れるスピード)。日本語対応。魚探電源:3.7vリチウム電池。フル充電6~8時間継続稼働可能。
小型 魚群 探知機なので、手に収まりサイズで持ち運び簡単。ネックストラップも付いていますので竿を持ちながら首にかけて、ラクラク操作!川、池、湖、海などの 釣り場所を選ばずどこでも使用できもちろん岸壁、橋の下、ボート、小型船、カヌー、カヤック、川湖海の中や表面が凍った 場所でもフロー式なのでOK!!魚群探知機を使って進んでいるのボート上でも釣りができます、ボートスピードは5km/h以下さえあれば、精確に水中の魚を探知できます。
- 内容量
- 1式
注意
※気圧や温度差変化が激しい釣場で湿気によりスクリーン結露があり、万が一、結露が発生してしまう場合は、魚探後部の9個の密封ゴムを撮り外して、プラスドライバーでバックカーバーを開けて、乾燥してください。※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ