曜日別特売

ポータブル魚群探知機

ポータブル魚群探知機 - LUCKYLAKER

Luckylaker 魚群 探知機FF1108-CTは大手 ポータブル 魚探 メーカー Lucky社が海釣り、カヤック釣り、氷上釣りの釣り愛好家のため作られたポータブル 魚群探知機です。イズは手にしっくり収まります!!持ち運びも簡単。ネックストラップも付いていますので竿を持ちながら首にかけて、ラクラク操作!ソナーセンサー7.8mのケーブル付き、堤防釣りなどの陸っぱり釣法にも余裕に対応出来ます。
ぎょたん探知機主な機能:水深、水温、地形、魚のいる水層をリアルタイム探知、またズーム(探知範囲選択)機能、魚発見アラーム、水深アラームなど様々な機能が付きます。ぎょたん探知機最大100メートルまで探知可能、ソナーセンサー発信角度45°。動作温度::-10℃~+50℃。特に冬のワカサギ釣り夏の魚探 バス 釣りの際、ぜひ使っていただきたい。
魚群探知機感度10段階選択可能。クラッタ消去システム搭載、水中の木、ゴミなとの反射信号を有効に消去、魚だけの情報を提供することが出来ます。同梱されるブラケットを使用し、垂直だけでなく水平探査も可能です。進んでいるボート上で釣りする場合は、ボートスピードは5km/h以下さえあれば、精確に水中の魚を探知できます。
魚群 探知機TFTカーラLCDスクリーン( ピクセル:240Vx960H)を採用され、底(棚)背景が赤、青、灰色に設定可能。そしてぎょたん探知機のモニター明るさ9段階調整可能、夜釣りはもちろん、強烈な日差しにも対応出来ます。
魚群 探知機電源:3.7Vリチウム電池。魚探はフル充電で6時間以上続けて使えます。充電用USBケーブル、ACアダプター、車載usb充電プラグが同梱され、いつでもどこでもぎょたん探知機を充電出来ます。Luckylaker 魚群探知機FF1108-CT持ち運びやすいコンパクト設計なのでカバンに簡単収納で携帯できます。旅行先、キャンプなどで初めての釣り場でも気軽に魚群探知して釣りを楽しめます!

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07059697FF1108-CT
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする