曜日別特売
4DT-NPN 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC 78048848

4DT-NPN 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC 78048848
4DT-NPN 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC 78048848
4DT-NPN 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC 78048848
4DT-NPN 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC 78048848
4DT-NPN 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC 78048848

4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78048848
品番
4DT-NPN
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!
高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター
DC8-15V(12V対応)
低速から高速回転まで幅広く対応
5-9999RPMの広範囲測定
ホールセンサー付属(NPN)
非接触で安定した回転数検出が可能
最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示
約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載
0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる
簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能
1年保証

測定範囲
5-9999RPM
質量(g)
100
電圧(V)
DC8-15(12対応)
出力
パルス信号
本体寸法(mm)
72×16×36
精度
±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)
使用温度(℃)
0-50
表示
0.56インチ 緑色LED(4桁)
検出距離(mm)
10
センサー
ホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線
センサー寸法(mm)
M12×10×55
速度
【リフレッシュ】0.06-0.5秒
応答周波数(Hz)
100
センサケーブル長さ(m)
1.2
パネルのカットアウトサイズ(mm)
68×33
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする