曜日別特売
FFC-105 3Dプリンター Creator5 Flash Forge 78053416

3Dプリンター Creator5FFC-105

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053416
品番
FFC-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

交換式ノズルとインテリジェントなワークフローで、
マルチカラー・マルチマテリアルの造形をもっとスマートに。
次世代マルチヘッド3Dプリンター。
交換可能なノズルとインテリジェントなワークフローを搭載。
最大500%高速を実現するマルチカラー印刷
素材切り替え時のパージ廃棄物ゼロ
マルチツールヘッドのオフセットを
完全自動でキャリブレーション
自動補正による完璧な表面仕上げ

仕様
●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1 - 0.4 mm●ノズル径:0.4 mm(標準) 0.25 / 0.6 / 0.8 mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920 × 1080 / 30fps)●接続方式:USB / Wi-Fi●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer ●本体サイズ:520 × 443 × 710mm(チューブ・ホルダー含む)●電源:100~120V / 200~240V AC、50/60Hz●最大消費電力:700W●対応フィラメント:PLA / PLA-CF / PETG / PETG-CF / PET / PET-CF / PA / PA-CF / TPU (90A-95A) / PAHT-CF
方式
FFF(熱溶解積層法)方式
ディスプレイ
4インチ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする