ホットプレート

ホットプレート - VELP

コンパクトで場所を取らない設計です。
アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。

用途
液体などの加熱に。
トラスコ品番
115-1599
材質
天板:アルミ、本体:ABS樹脂
幅(mm)
165
高さ(mm)
115
奥行(mm)
280
電源
単相100~120V
最高温度(℃)
340
プレート寸法(mm)
Φ135
電源コード(m)
1.5
ヒーター容量(W)
500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476836RC
¥52,000
¥51,800
¥56,980(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする