ノンフロンインバータチラー

ノンフロンインバータチラー - オリオン(ORION)

ノンフロン冷媒R1234yf(HFO)を採用しています。
環境負荷を大幅に低減しています。
オゾン層破壊係数(ODP)はゼロと環境に優しい冷媒です。
TESC(テスク)搭載により、3つのモータ回転数を最適制御するため無駄のない消費電力で運転することが可能です。

用途
溶接機・破砕機・攪拌機等の産業機械冷却用。
幅(mm)
398
使用温度範囲(℃)
5~40、液温:5~40
奥行(mm)
695
電源(V)
三相200±10%(50/60) 220±10%(60)
内容量(L)
約17
測定制御精度(℃)
±0.1
温度調節範囲(℃)
5~40
使用周囲温度(℃)
-5~45(空冷)、2~45(水冷)
温度調節精度(℃)
±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
消費電力(W)
キャスター
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476258RKE1500C-VRA-G1573-051410282500なし2.5
¥1,130,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476276RKE1500C-VRA-G2573-051311152500あり2.5
¥1,160,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476319RKE750C-VRA-G1572-60038531600なし1.6
¥890,000
¥799,800
¥879,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07476800RKE750C-VRA-G2572-59519401600あり1.6
¥910,000
¥819,800
¥901,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする