伸興電線
低圧耐火ケーブル【撚り】(EM-FP-C)
日本電線工業会規格(JCS4506)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
燃焼時に煙の発生が少なく、有害なハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生しません。
用途
防火設備における消火栓ポンプやスプリンクラー、排煙機などへの電源供給用に使用されます。
心数(C)
3コより
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1500以上
シース色
黒
導体
円形圧縮
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
導体サイズ(mm
2
)
14
22
38
60
導体外径(Φmm)
4.4
5.5
7.3
9.3
仕上外径(Φmm)
22.6
25.7
29
34.6
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体外径(Φmm)
導体サイズ(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77911036
EM-FP-C38SQX3C(T)
1巻(20m)
1340
0.491
7.3
38
29
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77911551
EM-FP-C14SQX3C(T)
1巻(20m)
625
1.34
4.4
14
22.6
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912278
EM-FP-C60SQX3C(T)
1巻(10m)
2000
0.311
9.3
60
34.6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912637
EM-FP-C38SQX3C(T)
1巻(10m)
1340
0.491
7.3
38
29
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
77912680
EM-FP-C22SQX3C(T)
1巻(10m)
985
0.849
5.5
22
25.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913687
EM-FP-C22SQX3C(T)
1巻(20m)
985
0.849
5.5
22
25.7
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
77913775
EM-FP-C14SQX3C(T)
1巻(10m)
625
1.34
4.4
14
22.6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表