- 元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入 TGK(東京硝子器械) 78061028

元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78061028
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

すべりにくく、汚れも付きにくいエンボス加工。
袖口にゴムが入っており、ずれ落ちず、作業性がアップ。
L600mmの長さで腕部分もカバーします。

材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.04
色
白色透明
サイズ
フリー
入数(枚)
30
全長(cm)
60
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする