50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416

50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416
50548 MWH クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り イグルー 78060416

クーラーボックス 大型 マリーンウルトラ70 (66.5L) 釣り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78060416
品番
50548 MWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体・蓋に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
容量:66.5L
アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ
フロントロックにヒンジ機能がつくハイブリッドラッチを搭載
排水に便利なドレンコック付き
【収納目安】
350ml缶の場合:102本
500mlペットボトルの場合:40本
2Lペットボトルの場合:20本

用途
飲料や食料の冷却・保冷などに。クーラーBOX クーラーバッグ アウトドア キャンプ 保冷バッグ キャンプ用品
材質
外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
6.1
ホワイト
容量(L)
66.5
内寸(cm)
幅61.5×奥行32×高さ32
外寸(cm)
幅75×奥行42×高さ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする