マキタ
切断砥石150-1.4(10入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
78073041
品番
A-00441
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切断砥石150mm厚み1.4mm(10枚入)
適合機種
150mmディスクグラインダ
粒度
AZ46P-BF2
厚さ(mm)
1.4
種類
両面補強
外径(mm)
150
内径(mm)
22