曜日別特売
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855

B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855
B3051 Hypercore Xtreme 10K VOLTME 78077855

Hypercore Xtreme 10K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード78077855品番B3051
参考基準価格(税別)¥7,091販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・安全安心の準固体リチウムイオン電池を採用
・燃えにくいから安全安心
・充電回数約2000回 従来のモバイルバッテリーの約4倍の長寿命
・大容量10000mAh
・PD対応、最大出力30W
・ケーブル内蔵

セット内容取扱説明書、保証書材質PC、ABS容量定格:5700mAh (5V 3A)、総セル:10000mAh (5000mAh 2pcs)、電池:5000mAh 7.7Vdc 38.5Wh出力(W)合計15 Max出力【USB-A】5V 3A/9V 2A/10V 2.25A/12V 1.5A (22.5W Max)、【USB-C Cable/C2】5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A (30W Max)入力【USB-C Cable/C2】5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A (30W Max)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする