AR-20SE(SGY) 園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY) グリーンライフ 78077898

園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78077898
品番
AR-20SE(SGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

アンティーク調のリーフ模様でお庭に調和するホースリール。
アルミ製なので、プラスチック製品と比べて耐久性が高いです。
ねじれにくく、取り出し・巻取りがスムーズな「表面さらさらホース」を使用。
庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した園芸特化のノズルを搭載。
金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。

用途
散水用ホースリール
仕様
ホース:表面さらさらホース
材質
本体フレーム/アルミ(粉体塗装)、ホース/軟質塩ビ、ノズル/ABS・TRP・ステンレス
質量(kg)
約6.5
色
サンドグレー
サイズ(cm)
約W31×D37.2×H41.7
内容
本体、ノズル、補助ホースセット
外径(mm)
丸形蛇口外径16
耐水圧(MPa)
0.7MPa(7kgf/cm2未満)
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。
※止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で以上ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする