曜日別特売

モンテ ランチバック

モンテ ランチバック - CAPTAIN STAGモンテ ランチバック - CAPTAIN STAGモンテ ランチバック - CAPTAIN STAGモンテ ランチバック - CAPTAIN STAGモンテ ランチバック - CAPTAIN STAG

2段式ランチケース。ピクニックや普段時のランチバッグとして便利。1段:ランチボックスとして。2段:飲料水(350ml缶が6本)や食材などの保冷するものを入れられる。メッシュポケット付で保冷剤を入れて使えます

材質
本体表地:ポリエステル、中生地:EVA、ポリエチレンフォームアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×170×110~160
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78091871UE-0705
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする