UE-0705 モンテ ランチバック CAPTAIN STAG 78091871

 

UE-0705 モンテ ランチバック CAPTAIN STAG 78091871
UE-0705 モンテ ランチバック CAPTAIN STAG 78091871
UE-0705 モンテ ランチバック CAPTAIN STAG 78091871
UE-0705 モンテ ランチバック CAPTAIN STAG 78091871
UE-0705 モンテ ランチバック CAPTAIN STAG 78091871

モンテ ランチバック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78091871
品番
UE-0705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

2段式ランチケース。ピクニックや普段時のランチバッグとして便利。1段:ランチボックスとして。2段:飲料水(350ml缶が6本)や食材などの保冷するものを入れられる。メッシュポケット付で保冷剤を入れて使えます

材質
本体表地:ポリエステル、中生地:EVA、ポリエチレンフォームアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×170×110~160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする