ポータブル魚群探知機
この商品は魚釣り愛好家や漁師の方が、釣りのポイントを探す為に作られた小型 魚群 探知 機です。また、従来の ポータブル 魚群探知機 と違って、カラースクリーンを使用し、強烈な日差しの下でも夜釣りでも便利です。魚探 ポータブル サイズですが、利用方法とても簡単、水に落とすだけで、すぐ探知が出来ます。
小型 魚群 探知 機 機能充実。水深探知、魚群深度探知、海草、海底地形情報表示、5段階感度調整、測定単位表示切替(m/ft)、節電モード(on/off)、バックライト(on/off)、魚群探知アラーム(on/off)など様々な機能を搭載します。この 探知機 釣り に役たつ情報簡単に手に入れます。
小型 魚群 探知 機広範囲探知。センサーの発信角度45°で、水深0.7m-99.9m、面積5200m2まで範囲の魚群と水底地形を探知することができます。付属品のセンサーアダプターを使い、180°自由に探知可能です。(横探知/縦探知)
小型 魚群 探知 機用途様々。魚探 ポータブル のデザインで、様々な釣法に対応出来ます。まさに釣果の差を付けるための最高な釣り道具です。ポータブル 魚探 バスやワカサギ釣りの場で大人気!小型 魚群 探知 機 はワカサギ魚探として愛用されています。
小型 魚群 探知 機 節電モードが付きで長時間の釣りに対応出来ます。そして乾電池式なので電源が切ったとしても現場で電池を交換してすぐ使えます。魚探 ポータブル設計なのでカバンに簡単収納で携帯できます。旅行先、キャンプなどで初めての釣り場でも気軽に魚群探知して釣りを楽しめます!(探知機 釣り 魚探 バス)商品の初期不良など商品不具合のようでしたら、弊店にメールでお気軽にご連絡ください。必ず最善を尽くし、保証サービスをご対応いたします。
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
航海計器 の新着商品
カテゴリ