曜日別特売
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689

AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689
AL-11 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC 78094689

水槽用LEDライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78094689
品番
AL-11
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

水槽全体をムラなく照らす!
調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト
対応水槽サイズ45-60cm
取付簡単!水槽全体をしっかり照射
わずか11Wの省エネ設計
4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出
スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能
3種類の点灯モード搭載
10段階の調光機能付き
6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能
設定メモリー機能搭載
本体はアルミニウム合金製
1年保証

用途
水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適
付属品
ブラケット・電源アダプター
質量(g)
ハンドル:600
消費電力(W)
11
コード長さ(m)
電源:2
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
発光色
白/赤/緑/青(4色)
タイマー設定
6/10/12時間
LED
60灯
モード
点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)
サイズ(mm)
406×84×20
防水保護等級
IP67
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※電源を切るとタイマー設定はリセットされます
※ライトを水没させないでください(水中使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする