曜日別特売

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
35.6
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全22種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781251919205+SKSP02グレー、ファン:ブラックL1205157
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252799205+SKSP02ブルー、ファン:ブラック4L1325760
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781253159205+SKSP02ブルー、ファン:ブラック3L1285559
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781254199205+SKSP02ブルー、ファン:ブラックLL1245359
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781254379205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラックLL1245359
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255259205+SKSP02グレー、ファン:ブラック4L1325760
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781255959205+SKSP02グレー、ファン:ブラック6L1486361
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256389205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラックM1164955
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258309205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラック3L1285559
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781258489205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラックL1205157
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781260499205+SKSP02グレー、ファン:ブラックLL1245359
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261019205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラック7L1566561
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262259205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラック6L1486361
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781262869205+SKSP02ブルー、ファン:ブラック7L1566561
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263999205+SKSP02ブルー、ファン:ブラック5L1406160
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781264789205+SKSP02グレー、ファン:ブラック5L1406160
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781266369205+SKSP02グレー、ファン:ブラックM1164955
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267319205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラック4L1325760
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269689205+SKSP02グレー、ファン:ブラック7L1566561
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271789205+SKSP02ブルー、ファン:ブラック6L1486361
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273279205+SKSP02グレー、ファン:ブラック3L1285559
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
781274409205+SKSP02ネイビー、ファン:ブラック5L1406160
¥29,600
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする