フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー、ファン:ブラック
グレー、ファン:ブラック
ネイビー、ファン:ブラック
ブルー、ファン:ブラック
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78125191
品番
9205+SKSP02
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
色
グレー、ファン:ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
仕様
10 グレー/L/12 ブラック/F,10グレーL12BK/F
着丈(cm)
68
最大風量(L/sec)
35.6
最大電圧(V)
7.2
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。