曜日別特売
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657

本体

SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657
SY-062 温風ふとんクリーナー ソウイジャパン 78142657

温風ふとんクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142657
品番
SY-062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

布団干しの手間を減らしつつ、清潔さを重視したい方をターゲットにしたふとんクリーナー。
吸引仕事率30Wのパワフル設計。毎分4,000回の高速振動タップが布団の繊維奥に潜むダニの死骸やハウスダストを叩き出し、しっかり吸引します。
さらに約50℃の温風+6WのUVランプを同時に使用することで、湿気を飛ばしながらダニ対策・除菌を行えるのが大きな特長。天日干しが難しい梅雨時期や花粉シーズンでも、室内で快適なお手入れが可能です。
運転音は約65dBと一般的な掃除機レベルで、日中なら気兼ねなく使用できます。
本体重量は約1.35kg、集じん容量0.6Lと扱いやすく、共働き世帯や一人暮らし、アレルギー対策を意識する家庭におすすめ。「時短・清潔・安心」を数字で実感できる布団クリーナーです。

付属品
本体、ステンレスメッシュガード、HEPAフィルター、UVランプ ※取扱説明書/1年保証付き
質量(kg)
約1.35
色
ホワイト
外形寸法(mm)
約224(W)×368(D)×130(H)
消費電力(W)
350
出力
【UVランプ】6W
集塵容量(L)
0.6
電源コード
4m
入力電源
AC100V (50/60Hz)
運転音
65dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする