- その他
- ●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●画素密度:267 ppi●画面の明るさ:550nits●電源出力ポート:USB-C
- セット内容
- Insta360 Snap 自撮りモニター、マグネットリング、クイックスタートガイド、取扱説明書,シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 100×60×7.3
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 75.5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 71.9×52.2×38
- マイクロホン
- 3
- 端末
- 互換:iOS端末
- 解像度
- 画面:480 × 800 pixels
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- -20~45
- 充電時間(分)
- 47(30W急速充電アダプター使用時)
- ホワイトバランス
- オート、2000-10000K
- 記録ファイル形式
- 音声:48kHz, 16bit, AAC
- 動作温度(℃)
- ー20 ~ 40
- バッテリー容量(mAh)
- 1800
- 画面サイズ
- 88.9mm(3.5インチ)
- シャッタースピード
- 写真:1/8000~120秒
- 素材
- プラスチック、人工皮革
- プロトコル
- 映像:USB-C 映像出力 (DP Alt Mode対応)
- 防水性
- 潜水ケースなし:12m
- Bluetooth
- BLE 5.2
- 音声
- 風切り音低減、ボイス強調、ステレオ
- Wi-Fi
- 2.4GHz、5GHz
- 駆動時間(分)
- 180
- ストレージ
- 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
- リフレッシュレート(Hz)
- 画面:60
- デバイス
- Bluetooth:バイク用Bluetoothヘッドセット
- USB
- USB-C 3.0