曜日別特売
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085

本体

CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085
CINSBBEU Insta360 GO Ultra 万能フレーム insta360 78147085

Insta360 GO Ultra 万能フレームCINSBBEU

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78147085
品番
CINSBBEU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

Insta360 GO Ultraをさまざまな撮影スタイルで活用するための汎用アクセサリーです。
本体をしっかりと保護しながら固定できるフレーム構造で、日常撮影からアクティブなシーンまで安心して使用できます。
三脚やマウント類との組み合わせがしやすく、手持ち撮影はもちろん、据え置き撮影や定点撮影にも柔軟に対応可能。
シンプルで無駄のないデザインのため装着もスムーズで、カメラのコンパクトさを損ないません。撮影シーンに応じてセッティングを変えたい方や、GO Ultraの使い道を広げたい方におすすめの万能フレームです。

その他
●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●対象製品:GO Ultra
セット内容
シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル
寸法(mm)
83×62×33
色
ブラック
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71.9×52.2×38
マイクロホン
3
端末
互換:iOS端末
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
-20~45
充電時間(分)
47(30W急速充電アダプター使用時)
ホワイトバランス
オート、2000-10000K
記録ファイル形式
音声:48kHz, 16bit, AAC
バッテリー容量(mAh)
1800
シャッタースピード
写真:1/8000~120秒
素材
プラスチック、金属
防水性
潜水ケースなし:12m
Bluetooth
BLE 5.2
音声
風切り音低減、ボイス強調、ステレオ
Wi-Fi
2.4GHz、5GHz
駆動時間(分)
180
ストレージ
内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
デバイス
Bluetooth:バイク用Bluetoothヘッドセット
USB
USB-C 3.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする