曜日別特売
- リディアEV箱粒剤 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ) 78166369

リディアEV箱粒剤

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(1kg)
注文コード
78166369
品番
-
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水稲の初期害虫(イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ)、ウンカ類、紋枯病に高い効果を発揮します。殺虫成分フルピリミンは既存殺虫剤への感受性が低下した害虫に対しても殺虫活性を示します。
本剤は、育苗箱処理、移植時側条施用と様々な施用方法が使用できます。
新規殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さいです。

その他
【化管法該当成分】トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩(化管法第1種)・・・ 9.6%
有効成分
フルピリミン:2.0%、ペンフルフェン(化管法第1種):2.0%
性状
褐色細粒
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
24746
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする