曜日別特売

ブラックス バルーン

ブラックス バルーン - グリーンポットブラックス バルーン - グリーンポットブラックス バルーン - グリーンポットブラックス バルーン - グリーンポット

自然から着想を得て、岩肌のような質感を再現したテクスチャーは、屋内外で空間に優雅さと活力をもたらします。

仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
2.6
容量(L)
24
外寸法(Φ×Hmm)
370×340
寸法(cm)
37
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:27.5×33
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EB-BA0337AC 7816751678167516EB-BA0337ACアンティーククリーム
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
EB-BA0337AG 7816779678167796EB-BA0337AGアンティークグレー
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
EB-BA0337AB 7816839078168390EB-BA0337ABアンティークブラック
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする